曜日別特売
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927

32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927
32-8764 カタログホルダー ササガワ 03690927

カタログホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
寸法(幅W×奥行D)(mm)226×40(カタログ収納部)
内容量1個注文コード03690927品番32-8764
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルな卓上用のカタログホルダーです。

用途
カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×93×275材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)226×40(カタログ収納部)段数1段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする