ササガワ
平袋 20枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
幅(mm)
215
125
180
215
高さ(mm)
275
160
245
275
色
マリン
ルージュ
マリン
シルバースミス
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
03691539
品番
50-2707
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使いやすい20枚入り平袋(マチなし)。
バラエティ豊富に揃えました。
幅(mm)
215
高さ(mm)
275
材質
茶筋クラフト紙
色
マリン
サイズ
B5対応