- 炊飯バッグ EBM(江部松商事) 03691957

 

- 炊飯バッグ EBM(江部松商事) 03691957
- 炊飯バッグ EBM(江部松商事) 03691957

炊飯バッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ大 3~5升用
内容量1個注文コード03691957品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。

材質テトロンサイズ大 3~5升用上径(Φ)×高さH(mm)470×400耐熱温度(℃)240底径(Φmm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691957
2020-01-21
用途: 寺のお斎の炊飯と味噌作りの大豆を煮る時、鏡餅を作るときに餅米を蒸す時

餅つき器を変えた為、餅米の投入口が小さくなったので、普通の蒸し布ではやりにくくなりました。味噌作りや炊飯にも使える物を探していて、この商品を見つけました。これで作業の効率が良くなると思います。

対象商品 : 03691957
2016-05-05
用途: 炊飯時
株式会社メイホームサービス業

こびりつきませんが、洗うのが大変です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする