ホテルパン専用コンテナー ホット&クール

ホテルパン専用コンテナー ホット&クール - ダイキュウホテルパン専用コンテナー ホット&クール - ダイキュウ

熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいままで。ホテルパンをそのまま保温保冷できます。ホテルパン専用コンテナ。保温・保冷コンテナーBOX軽量。丈夫な材質、断熱性、耐久性、衝撃に強いです。

材質
発泡ポリプロピレン
質量(g)
1250
外寸(mm)
690×385×284
内寸(mm)
540×335×221
有効高さ(mm)
206
コード
237000370
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513959RH-190型 1/1
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする