エスコ
ミラーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
105
105
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03692227
品番
EA951CC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
材質
SUS303
エスコ品番
EA951CC-105
幅(mm)
20
全長(mm)
105
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
3
取付幅(mm)
89