千吉
植木鋏皮サック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネイビー
オリーブ
モチャ
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03692379
品番
navy
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
おしゃれに収納できるサックです。
出し入れスムーズ型入れ処理済みです。
カン付きで脱着が非常にスムーズに行えます。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途
植木・大久保鋏ケース
材質
牛皮
色
ネイビー
寸法(mm)
【収納可能大久保・植木鋏】180~200
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。