曜日別特売
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449

 

F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449
F1GA220501265 オールマイティSSⅡ21H mizuno(ミズノ) 03692449

オールマイティSSⅡ21H

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
01:ホワイト×シルバー×ブラック
内容量1足注文コード03692449品番F1GA220501265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

強靱ハイカット
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。
さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。
クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。
ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。
【アッパー】
足首をしっかりサポートするハイカットタイプ
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
踵部分に夜間の作業に光を反射する再帰反射を採用
【ソール】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性を向上
六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
油による劣化がしにくいラバーソール
突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途建設業・製造業形状ハイカットサイズ(cm)26.5機能クッション性、耐滑性01:ホワイト×シルバー×ブラック材質(アッパー)人工皮革×合成皮革標準質量(g/片足)約415(26.0cm)材質(ソール)ゴム底仕様【サイズレンジ】24.5~28.0、29.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03692720
2023-08-28
用途: 整備作業
株式会社流機エンジニアリング

毎日作業で履くものなので個人自由に靴は選んではいています。このオールマイティは人気ですが今回の購入のいろは鮮やかピンクで目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする