曜日別特売
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799

F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799
F2JE2183712XL ワークジャケット(春夏向け) mizuno(ミズノ) 03692799

ワークジャケット(春夏向け)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
71:ベイパーシルバー×ネイビー
サイズ2XL
内容量1枚注文コード03692799品番F2JE2183712XL
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥8,1004,598

ポリエステル100%の軽量素材<エステルドビーライト>(春夏向け)
開襟、立ち襟どちらにも対応出来る切り替えワークジャケット
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
通年向けジャケットはC2JE8182になります。
■左胸/ファスナーポケット、右胸/ペンスリット入りフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■脇ゴムシャーリング
■袖口ボタン仕様
■軽量、制電素材採用
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
後丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.3cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/45cm、S/46cm、M/47cm、L/48cm、XL/49.4cm、2XL/50.8cm、3XL-8/51.8cm、4XL-8/52.8cm
袖丈:XS/54.4cm、S/56.1cm、M/57.8cm、L/59.5cm、XL/61cm、2XL/62.5cm、3XL-8/62.5cm、4XL-8/62.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

71:ベイパーシルバー×ネイビー種別ジャケット機能軽量、制電混率(%)ポリエステル100サイズ2XL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 配送業
卸売・小売業

サイズが小さい、生地がかなり薄い。期待外れ。私は、着ずに処分します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする