曜日別特売
007V USAG ツールバッグ20インチ USAG 03693395

007V USAG ツールバッグ20インチ USAG 03693395
007V USAG ツールバッグ20インチ USAG 03693395

USAG ツールバッグ20インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03693395品番007V
参考基準価格(税別)¥22,909販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

高強度なナイロン生地を使ったメンテナンスツールバッグです。
頑丈な防水底や鋸用のツールホルダー、多数の工具が収納可能なフロントポケット。
ショルダーと頑丈なアルミハンドルも付いており、持ち運び工具箱として最高峰のパフォーマンスを発揮してくれます。

レッド材質ポリエステル寸法(mm)490×220×350質量(kg)2.85材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D容量(L)19耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)240有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする