曜日別特売
981A-3 USAG コンベックス 3m USAG 03693429

981A-3 USAG コンベックス 3m USAG 03693429
981A-3 USAG コンベックス 3m USAG 03693429

USAG コンベックス 3m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03693429品番981A-3
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ

テープ幅(mm)19測定範囲(m)3テープ長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする