USAG
USAG TハンドルHEXレンチ6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03693709
品番
280T-6
参考基準価格(税別)
¥3,664
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)
105(横軸)
寸法L(mm)
210(縦軸)
形状
T型
レンチサイズ(mm)
6
サイズ規格
ミリ