曜日別特売
285-13 USAG コンビネーションレンチ13mm USAG 03693754

285-13 USAG コンビネーションレンチ13mm USAG 03693754
285-13 USAG コンビネーションレンチ13mm USAG 03693754

USAG コンビネーションレンチ13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード03693754品番285-13
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。

スパナ厚さ(mm)5.7全長(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする