324H-1.2X6.5X USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150 USAG 03694086

USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード03694086品番324H-1.2X6.5X
参考基準価格(税別)¥2,945販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。
耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。
優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。
人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。
異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。

先端形状マイナス先端サイズ6.5×1.2mm軸長(mm)150寸法(mm)11(ボルスター)全長(mm)270商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする