ベストコ
棒温度計(ケース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03694786
品番
LD-579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
温度管理がしっかりできる
収納に便利なケース付
耐熱温度(℃)
100
寸法(mm)
約150×5×5
質量(g)
約9
材質
本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン