エスコ
14x2.0mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03696323
品番
EA952SA-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14
線径(Φmm)
2.0
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-143
長さ(m)
1