曜日別特売
EA952SA-172 17x1.8mm 引きスプリング エスコ 03696393

17x1.8mm 引きスプリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03696393品番EA952SA-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,633
販売価格(税別)
6,030
外径(Φmm)17線径(Φmm)1.8ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-172長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする