エスコ
20x2.6mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03696506
品番
EA952SA-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
外径(Φmm)
20
線径(Φmm)
2.6
ばねの種類
引きばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952SA-203
長さ(m)
1