曜日別特売
EA952VD-10 3.5x10mm 押しスプリング エスコ 03697005

3.5x10mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)注文コード03697005品番EA952VD-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥589
販売価格(税別)
535
外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.4ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VD-10高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52総巻数(巻)10.0密着高さ(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする