エスコ
10.0x38.9mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
03697346
品番
EA952XH-38.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10.0
線径(Φmm)
1.4
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XH-38.9
長さ(mm)
38.9、許容荷重時:50.9
許容差
B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)
19.64
総巻数(巻)
15.5