エスコ
16x107.4mm 引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
03697364
品番
EA952XK-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
2
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-107
長さ(mm)
107.4、許容荷重時:158.4
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
31.87
総巻数(巻)
39.5