エスコ
16.0x57.0mm引きスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
03697373
品番
EA952XK-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16.0
線径(Φmm)
1.8
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952XK-57
長さ(mm)
57、許容荷重時:82
許容差
B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)
21.01
総巻数(巻)
15.5