曜日別特売
EA952XL-116 20x116.2mm 引きスプリング エスコ 03697407

20x116.2mm 引きスプリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード03697407品番EA952XL-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
3,150
外径(Φmm)20.0線径(Φmm)2ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XL-116長さ(mm)116.2、許容荷重時:205.4許容差B:±0.4、C:±0.3初張力(N)21.03総巻数(巻)39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする