- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:175.4kWh●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約561(H)×973(W)×64(D)mm※突起部除く●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし
- 備考
- 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
- ピッチ(mm)
- 0.2451(H)×0.2451(V)
- 消費電力(W)
- 通常使用時(オンモード):56.8
- 電源
- AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
- 適合規格
- J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
- 本体質量(g)
- 11000
- 表面処理
- ハーフグレア
- 入力信号
- HDMI(4K 60Hz、HDCP 2.2)×3、アナログRGB×1
- 最大消費電力(W)
- 105
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10億7374万色(HDMI)※10bit入力時 1677万色(アナログRGB)
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- 上下:178° 左右:178°
- 走査周波数(水平)
- 15.8-135.0
- 走査周波数(垂直)
- 24.0-60.3
- ケーブル
- 電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)
- 入力端子
- HDMI(4K 60HzHDCP 2.2)×3、D-Sub×1
- スピーカー
- あり10W+10W(ステレオ)
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 0.3
- モニターサイズ
- 42.5型
- パネル駆動方式
- ADS
- 輝度(cd/m2)
- 500