- 仕様
- ●CPU詳細:Corei7-13620H(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 標準2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大4.90GHz(P-cores) 3.60GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 21.5(kWh/年)/ (AAA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり グレア / 60Hz対応 / アスペクト比16:9●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5200●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×2●本体サイズ(H×W×D):21×305.8×211 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 消費電力(W)
- 7.05
- 本体質量(g)
- 1140
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1920×1080
- スピーカー
- ステレオ スピーカー(内蔵)
- キーボード
- あり 高精度タッチパッド
- Webカメラ
- あり 500万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 0.83
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
- USB
- USB Type-C USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 ※各端子は画面出力に対応/USB Type-A USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1
- オフィスソフト
- なし