Panasonic(パナソニック)
4K UHD液晶ディスプレイ 50V型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03703459
品番
TH-50SQC1J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
接続端子
HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
50V型
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません