日研工作所
タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・刃長
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長
125
刃長
20
注文コード
03705882
品番
SRS-2.98-125L
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長
125
刃数
3
刃長
20
首下長
100
食付長さl(mm)
4.7
材質
ハイス
直径(Φmm)
2.98
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ネジレ45
シャンク径
3