日研工作所
タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)
材質
ハイス
直径(Φmm)
2.98
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ネジレ45
内容量
1本
全168種類を絞り込む
全長
選択してください
110
120
125
130
135
140
150
160
165
170
185
190
200
205
210
215
220
230
235
240
245
250
255
265
270
280
290
300
刃長
選択してください
20
22
24
25
30
35
40
刃数
3
4
168種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
首下長
食付長さl(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03705866
SRS-2.98-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705882
SRS-2.98-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705891
SRS-2.99-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705900
SRS-2.99-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705909
SRS-3.0-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705918
SRS-3.0-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705927
SRS-3.01-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705936
SRS-3.01-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705952
SRS-3.02-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705961
SRS-3.02-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705970
SRS-3.03-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705979
SRS-3.03-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705988
SRS-3.05-110L
110
3
20
85
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03705997
SRS-3.05-125L
125
3
20
100
4.7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706006
SRS-3.98-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706022
SRS-3.98-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706031
SRS-3.99-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706040
SRS-3.99-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706049
SRS-4.0-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706058
SRS-4.0-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706067
SRS-4.01-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706076
SRS-4.01-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706092
SRS-4.02-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706101
SRS-4.02-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706110
SRS-4.03-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706119
SRS-4.03-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706128
SRS-4.05-120L
120
3
22
93
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706137
SRS-4.05-135L
135
3
22
108
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706146
SRS-4.98-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706162
SRS-4.98-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706171
SRS-4.99-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706180
SRS-4.99-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706189
SRS-5.0-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706198
SRS-5.0-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706207
SRS-5.01-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706216
SRS-5.01-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706232
SRS-5.02-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706241
SRS-5.02-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706250
SRS-5.03-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706259
SRS-5.03-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706268
SRS-5.05-130L
130
3
24
100
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706277
SRS-5.05-150L
150
3
24
120
5.4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706286
SRS-5.98-140L
140
3
25
105
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706302
SRS-5.98-170L
170
3
25
135
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706311
SRS-5.99-140L
140
3
25
105
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706320
SRS-5.99-170L
170
3
25
135
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706329
SRS-6.0-140L
140
3
25
105
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706338
SRS-6.0-170L
170
3
25
135
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706347
SRS-6.01-140L
140
3
25
105
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03706356
SRS-6.01-170L
170
3
25
135
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ