日研工作所
タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・刃長
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長
170
刃長
25
注文コード
03706320
品番
SRS-5.99-170L
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長
170
刃数
3
刃長
25
首下長
135
食付長さl(mm)
6
材質
ハイス
直径(Φmm)
2.98
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ネジレ45
シャンク径
6