曜日別特売

止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
2.99
注文コード
03707571
品番
RRSS-F 2.99
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。

用途
止り穴の加工に使用できます。
全長
60
刃数
3
刃長
16
直径(Φmm)
2.99
首下長
35
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする