日研工作所
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
用途
止り穴の加工に使用できます。
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
全207種類を絞り込む
全長
選択してください
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
刃長
選択してください
16
18
22
25
29
刃数
3
4
207種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03707546
RRSS-F 2.97
60
3
16
2.97
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707562
RRSS-F 2.98
60
3
16
2.98
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707571
RRSS-F 2.99
60
3
16
2.99
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707580
RRSS-F 3
60
3
16
3
35
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707589
RRSS-F 3.01
60
3
16
3.01
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707598
RRSS-F 3.02
60
3
16
3.02
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707607
RRSS-F 3.03
60
3
16
3.03
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707616
RRSS-F 3.04
60
3
16
3.04
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707632
RRSS-F 3.05
60
3
16
3.05
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707641
RRSS-F 3.1
60
3
16
3.1
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707650
RRSS-F 3.2
60
3
16
3.2
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707659
RRSS-F 3.3
60
3
18
3.3
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707668
RRSS-F 3.4
60
3
18
3.4
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707677
RRSS-F 3.5
60
3
18
3.5
35
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707686
RRSS-F 3.6
60
3
18
3.6
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707702
RRSS-F 3.7
60
3
18
3.7
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707711
RRSS-F 3.8
60
3
18
3.8
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707720
RRSS-F 3.9
60
3
18
3.9
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707729
RRSS-F 3.97
60
3
18
3.97
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707738
RRSS-F 3.98
60
3
18
3.98
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707747
RRSS-F 3.99
60
3
18
3.99
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707756
RRSS-F 4
60
3
18
4
35
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707772
RRSS-F 4.01
60
3
18
4.01
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707781
RRSS-F 4.02
60
3
18
4.02
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707790
RRSS-F 4.03
60
3
18
4.03
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707799
RRSS-F 4.04
60
3
18
4.04
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707808
RRSS-F 4.05
60
3
18
4.05
35
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707817
RRSS-F 4.1
60
3
18
4.1
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707826
RRSS-F 4.2
60
3
18
4.2
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707842
RRSS-F 4.3
70
4
22
4.3
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707851
RRSS-F 4.4
70
4
22
4.4
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707860
RRSS-F 4.5
70
4
22
4.5
40
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707869
RRSS-F 4.6
70
4
22
4.6
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707878
RRSS-F 4.7
70
4
22
4.7
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707887
RRSS-F 4.8
70
4
22
4.8
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707896
RRSS-F 4.9
70
4
22
4.9
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707912
RRSS-F 4.97
70
4
22
4.97
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707921
RRSS-F 4.98
70
4
22
4.98
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707930
RRSS-F 4.99
70
4
22
4.99
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707939
RRSS-F 5
70
4
22
5
40
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707948
RRSS-F 5.01
70
4
22
5.01
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707957
RRSS-F 5.02
70
4
22
5.02
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707966
RRSS-F 5.03
70
4
22
5.03
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707982
RRSS-F 5.04
70
4
22
5.04
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03707991
RRSS-F 5.05
70
4
22
5.05
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03708000
RRSS-F 5.1
70
4
22
5.1
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03708009
RRSS-F 5.2
70
4
22
5.2
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03708018
RRSS-F 5.3
85
4
25
5.3
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03708027
RRSS-F 5.4
85
4
25
5.4
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03708036
RRSS-F 5.5
85
4
25
5.5
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ