日研工作所
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
3.2
注文コード
03707650
品番
RRSS-F 3.2
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
用途
止り穴の加工に使用できます。
全長
60
刃数
3
刃長
16
直径(Φmm)
3.2
首下長
35
材質
超硬
表面処理
TiCN2コーティング
ねじれ角
右ネジレ30~40
食付長さl(mm)
0.6
シャンク径
3