EA983D-3 スイッチング禁止テープ エスコ 03712256

スイッチング禁止テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容修理中さわるな(責任者名記入枠付)
内容量1個注文コード03712256品番EA983D-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
950

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません

文字内容修理中さわるな(責任者名記入枠付)取付方式テープ仕様裏面のり付エスコ品番EA983D-3テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03712231
2023-11-12
用途: 盤改造作業
オフィス山城建設業・工事業

大きさがちょうど良かった。ブレーカーオフ後表示に使用しました。客先への安全策アピールに、なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする