曜日別特売
314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878

※使用イメージ

314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878
314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878
314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878
314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878
314 雨先案内人 防水バッグ 雨先案内人 03713878

雨先案内人 防水バッグ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03713878品番314
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レインウェアの生地を使った防水バッグ。
雨の日に濡らしたくない物を入れて雨から守る優れモノ。
雨で濡れたレインウェアも入れられます。
A4サイズのバッグも収まります。
書類などバッグに入れている荷物を雨から守ります。
自転車のカゴにも収まるサイズで、雨が降っていない日でもお使いいただけます。
使わない時はコンパクトに畳んでカバンの中へ。

用途通勤・通学、買い物パステルピンク耐水圧(mmH2O)10000以上サイズF混率(%)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 雨天
建設業・工事業

防水で色配色も綺麗で良いです。大きくて沢山入るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする