曜日別特売
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865

O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865
O15-153-AJ アートランバー アッシュウォールナット 南海プライウッド 03715865

アートランバー アッシュウォールナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)15
奥行(mm)450
幅(mm)900
内容量1枚注文コード03715865品番O15-153-AJ
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー アッシュウォールナットです。
厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅6種(900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)15奥行(mm)450幅(mm)900アッシュウォールナット基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする