曜日別特売
EA986HF-125 125mm 自在金具付キャスター エスコ 03716973

EA986HF-125 125mm 自在金具付キャスター エスコ 03716973
EA986HF-125 125mm 自在金具付キャスター エスコ 03716973

125mm 自在金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
許容荷重(daN)280
車輪幅(mm)50
取付座(mm)140×110(プレート)
内容量1個注文コード03716973品番EA986HF-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,740
販売価格(税別)
23,400

タイヤは弾力性にあるソリッドゴム。車輪の中心部はスチールで溶接されています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)280取付座(mm)140×110(プレート)材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986HF-125材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ質量(kg)3車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA65°±3°寸法d(mm)20全高(mm)170ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする