EA986HH-200 200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ 03717043

EA986HH-200 200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ 03717043
EA986HH-200 200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ 03717043

200mm 自在金具付車輪[空気入]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03717043品番EA986HH-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000
車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)75許容荷重(daN)74取付座(mm)140×110(プレート)材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする