曜日別特売
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186

O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186
O27DR-159-WC アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー 南海プライウッド 03717186

アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
厚さ(mm)27
奥行(mm)445
幅(mm)2674
加工両面
内容量1枚注文コード03717186品番O27DR-159-WC
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダボ穴加工 ホワイトチェリーです。
Φ3mm/32mmピッチのダボ穴を加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
片面加工・両面加工を選択可能です。
厚さ2種(20/27)、奥行2種(295/445)、幅2種(2418/2674)を取り揃えております。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

加工両面厚さ(mm)27奥行(mm)445幅(mm)2674ホワイトチェリー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする