曜日別特売
EA986KD-420 420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ 03717235

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

420mm 固定金具付車輪[空気入]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03717235品番EA986KD-420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,010
販売価格(税別)
109,100

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています

車輪径(Φmm)420耐荷重(kg)650取付座(mm)200×160×10(t)(プレート)材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする