曜日別特売
EA986KH-160 160mm 固定金具付キャスター エスコ 03717366

EA986KH-160 160mm 固定金具付キャスター エスコ 03717366
EA986KH-160 160mm 固定金具付キャスター エスコ 03717366

160mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
耐荷重(kg)550
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード03717366品番EA986KH-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません

車輪径(Φmm)160耐荷重(kg)550取付座(mm)140×110(プレート)材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KH-160材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム)質量(kg)3.2車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA92°±3°寸法d(mm)20全高(mm)205ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする