曜日別特売
EA986KY-150 150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717822

EA986KY-150 150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717822
EA986KY-150 150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717822

150mm 自在金具付 ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03717822品番EA986KY-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,580
販売価格(税別)
77,800

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)3000取付座(mm)175×140(プレート)材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)11500車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする