曜日別特売
EA986KY-250 250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717847

EA986KY-250 250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717847
EA986KY-250 250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ 03717847

250mm 自在金具付 ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03717847品番EA986KY-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥284,020
販売価格(税別)
258,200

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。

車輪径(Φmm)250許容荷重(daN)6000取付座(mm)255×200(プレート)材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)22100車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする