曜日別特売
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114

G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114
G20-1R2390-4WV グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール 南海プライウッド 03718114

グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)2390
内容量1枚注文コード03718114品番G20-1R2390-4WV
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、グレインランバー 4面エッジテープ貼り(R加工) ホワイトオバンコールです。
5色のカラー展開で、どんな空間にもマッチし、幅7種(415/630/810/1205/1600/1995/2390)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。棚板木口4面には、1mm厚で丸みをとったエッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、汚れをはじき拭き取りやすいオレフィン仕様の特殊コーティングを施しています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)20奥行(mm)300幅(mm)2390ホワイトオバンコール基材芯材:集成材 表面材:MDF表面オレフィンシート仕様【エッジテープ】木口4面貼り(1mm厚)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする