エスコ
65x 30mm ナイロン車輪 [黒]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718391
品番
EA986MA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番
EA986MA-65
軸径(Φmm)
10
長さ(mm)
33(ハブ)
色
ブラック
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
50
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
30
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-40~80
特性
耐摩耗性、耐衝撃性