TRUSCO
スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ)用交換車輪
HT-42N-A用の交換車輪用ノーパンクタイヤです。
ノーパンクタイヤのため、工場や建築現場、農作業など過酷な環境でも使用できます。
トラスコ品番
724-0068
材質
発砲PU
色
黒
車輪径(Φmm)
210
キャスター(mm)
210(ノーパンク)
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866450
HNTP-200-A
¥
5,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください