エスコ
100x 37mm ナイロン車輪 [白]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718416
品番
EA986MB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番
EA986MB-100
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
色
ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)
280
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
200
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
37
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-40~80
特性
耐摩耗性、耐衝撃性