エスコ
125x 40mm 強力ナイロン車輪[白]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03718565
品番
EA986MD-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番
EA986MD-125
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
色
ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)
700
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
400
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
40
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-40~80
特性
耐摩耗性、耐衝撃性