曜日別特売
EA986MD-200 200x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ 03718592

EA986MD-200 200x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ 03718592
EA986MD-200 200x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ 03718592

200x 50mm 強力ナイロン車輪[白]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03718592品番EA986MD-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MD-200軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)1500車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする