曜日別特売
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915

EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915
EA986MJ-250 250x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ 03718915

250x 50mm ソリッドラバー車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03718915
品番
EA986MJ-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
¥17,000
エスコ品番
EA986MJ-250
材質
リム:ナイロン
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
450
車輪径(Φmm)
250
質量(g)
1700
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする