エスコ
250x 65mm ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03719012
品番
EA986ML-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,470
販売価格(税別)
¥
67,700
バスケットに入れる
摩耗に強い。
アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番
EA986ML-250
軸径(Φmm)
45
長さ(mm)
70(ハブ)
許容荷重(kg)
5000
車輪径(Φmm)
250
質量(g)
4900
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
65
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80