エスコ
300x100mm エアー入車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03719107
品番
EA986MW-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
耐熱温度(℃)
-30~80
圧力(kPa[psi])
[30](タイヤ)
質量(g)
1900
材質
リム:スチール製(亜鉛メッキ)
ベアリング
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MW-300
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
75(ハブ)
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
300
車輪幅(mm)
100
車輪タイプ
空気入り